จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER U30025.016.0200 กระทะสกรู Multi-Material เหล็ก Zinc #8 2 นิ้ว 200PK | AG2GJB 31JH98

GRAINGER U30025.016.0200 สกรูพานอเนกประสงค์ เหล็ก สังกะสี #8 2 นิ้ว 200PK

In Stock
รายการ: AG2GJB แบบ: U30025.016.0200อ้างอิงข้าม: 31JH98 / 176D83

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿671 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหลายวัสดุ
ประเภทไดรฟ์ฟิลิปส์
ขนาดไดร์เวอร์#2
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
ประเภทหัวกะทะ
ความยาว2"
วัสดุเหล็ก
ขนาด#8
ระบบการวัดนิ้ว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.38
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)32.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.2
รหัส HS7318141060

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER U30025.016.0200 สกรูพานอเนกประสงค์ เหล็ก สังกะสี #8 2 นิ้ว 200PK
฿671 / แพ็ค