จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER U31305.019.0150 Drywall Screws #10 Fine Phillips, 200PK | AG2XFE 32MT55

GRAINGER U31305.019.0150 สกรู Drywall #10 Fine Phillips, 200PK

In Stock
รายการ: AG2XFE แบบ: U31305.019.0150อ้างไขว้: 32MT55

รับโดย อาจ 21, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿276 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรู Drywall
ขับรถฟิลลิป
ขนาดไดร์เวอร์#2
เสร็จสิ้นฟอสเฟตสีดำ
หัวหน้า Dia.8.40 ถึง 9.00mm
ประเภทหัวแบน Countersunk
ความยาว1.5 "
วัสดุเหล็ก
ประเภทจุดกรีดตนเอง
ขนาด#10
ระบบการวัดนิ้ว
ความยาวของเกลียวกระทู้เต็ม
ประเภทด้ายปลาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.6
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)32.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.2
รหัส HS7318141060

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER U31305.019.0150 สกรู Drywall #10 Fine Phillips, 200PK
฿276 / แพ็ค