U33900.015.5355 | รีเวท โดม 5/32 นิ้ว X 0.535 นิ้ว 500pk | 32mp12 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER U33900.015.5355 หมุดย้ำ 5/32 นิ้ว X โดม 0.535 นิ้ว 500PK | AG2WYU 32MP12

GRAINGER U33900.015.5355 หมุดย้ำโดม 5/32 นิ้ว X 0.535 นิ้ว 500PK

In Stock
รายการ: AG2WYU แบบ: U33900.015.5355อ้างอิงข้าม: 32MP12 / 164A96

รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,255 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นMultigrip Blind Rivet
ขนาดสว่าน#20
ช่วงกริพ0.126 ถึง 0.315 "
หัวหน้า Dia.0.296 ถึง 0.328 "
ความสูงของศีรษะ0.05 "
ประเภทหัวโดม
ขนาดรู0.160 ถึง 0.164 "
วัสดุ Mandrelเหล็ก
Rivet Dia5 / 32 "
ความยาวหมุด0.535 "
วัสดุริ้นเหล็ก
ประเภท Rivetจุดเปิด
แรงเฉือนเดี่ยว (ปอนด์)£ 404
ความต้านแรงดึง£ 471

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.41
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)32.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.2
รหัส HS8308203000

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER U33900.015.5355 หมุดย้ำโดม 5/32 นิ้ว X 0.535 นิ้ว 500PK
฿1,255 / แพ็ค