จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER U48170.025.0250 สกรูเกลียวแบน 1/4-20 X 2-1/2 ความยาว 50PK | AG2HPQ 31JT84

GRAINGER U48170.025.0250 สกรูเครื่องจักรแบน 1/4-20 X 2-1/2 ความยาว 50PK

In Stock
รายการ: AG2HPQ แบบ: U48170.025.0250อ้างอิงข้าม: 31JT84 / 127L31

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,487 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูเครื่อง
ประเภทไดรฟ์slotted
ขนาดไดร์เวอร์0.064 ถึง 0.075 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวมุม82 องศา
หัวหน้า Dia.0.442 ถึง 0.477 "
ประเภทหัวFlat
ความยาว2.5 "
วัสดุทองเหลือง
ระบบการวัดนิ้ว
ขนาดเกลียว1 / 4-20

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.67
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)32.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.2
รหัส HS7415338050

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER U48170.025.0250 สกรูเครื่องจักรแบน 1/4-20 X 2-1/2 ความยาว 50PK
฿1,487 / แพ็ค