U48210.016.0200 | สกรูเครื่องจักร กลม 8-32 X 2 ยาว 50pk | 31กรกฎา05 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER U48210.016.0200 สกรูเครื่องกลม 8-32 X 2 ยาว 50PK | AH3EKQ 31JU05

GRAINGER U48210.016.0200 สกรูกลม 8-32 X 2 ยาว 50PK

In Stock
รายการ: AH3EKQ แบบ: U48210.016.0200อ้างอิงข้าม: 31JU05 / 127L51

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,118 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูเครื่อง
Dia./ ขนาดเกลียว# 8-32
ประเภทไดรฟ์slotted
ขนาดไดร์เวอร์0.045 ถึง 0.054 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวหน้า Dia.0.287 ถึง 0.309 "
ความสูงของศีรษะ0.107 ถึง 0.12 "
ประเภทหัวรอบ
ความยาว2"
วัสดุทองเหลือง
ระบบการวัดนิ้ว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER U48210.016.0200 สกรูกลม 8-32 X 2 ยาว 50PK
฿1,118 / แพ็ค