จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER U48210.031.0075 Machine Screw Round 5/16-18 X 3/4 Length, 25PK | AH3ELK 31JU36

GRAINGER U48210.031.0075 สกรูกลม 5/16-18 X 3/4 ยาว 25PK

In Stock
รายการ: AH3ELK แบบ: U48210.031.0075อ้างอิงข้าม: 31JU36 / 127L82

รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿992 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูเครื่อง
Dia./ ขนาดเกลียว5 / 16 "-18
ประเภทไดรฟ์slotted
ขนาดไดร์เวอร์0.072 ถึง 0.084 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวหน้า Dia.0.557 ถึง 0.590 "
ความสูงของศีรษะ0.198 ถึง 0.216 "
ประเภทหัวรอบ
ความยาว3 / 4 "
วัสดุทองเหลือง
ระบบการวัดนิ้ว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.28
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)32.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.2

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER U48210.031.0075 สกรูกลม 5/16-18 X 3/4 ยาว 25PK
฿992 / แพ็ค