U51500.037.0400 | แคร่น๊อตสี่เหลี่ยม 18-8 3/8-16 X 4 นิ้ว 25แพ็ค | 31jc05 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER U51500.037.0400 แคร่โบลท์ Square 18-8 3/8-16 X 4 นิ้ว, 25PK | AG2FKM 31JC05

GRAINGER U51500.037.0400 สลักเกลียวแคร่สี่เหลี่ยม 18-8 3/8-16 X 4 นิ้ว 25PK

In Stock
รายการ: AG2FKM แบบ: U51500.037.0400อ้างอิงข้าม: 31JC05 / 164X45

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿1,102 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายฟ้าขนส่ง
ขนาดสว่าน3 / 8 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวหน้า Dia.0.782 ถึง 0.844 "
ความสูงของศีรษะ0.188 ถึง 0.208 "
ประเภทหัวรอบ
ความยาว4"
วัสดุ18-8 สแตนเลส
ความสูงสแควร์0.188 ถึง 0.219 "
ความกว้างสแควร์0.368 ถึง 0.388 "
ขนาดเกลียว3 / 8-16

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.33
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS7318152051

รายละเอียดสินค้า:

  • ประเภทคอ (คอสี่เหลี่ยม)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER U51500.037.0400 สลักเกลียวแคร่สี่เหลี่ยม 18-8 3/8-16 X 4 นิ้ว 25PK
฿1,102 / แพ็ค