U51500.050.0600 | แคร่น๊อตสี่เหลี่ยม 18-8 1/2-13 X 6 นิ้ว 10แพ็ค | 31jc18 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER U51500.050.0600 แคร่ Bolt Square 18-8 1/2-13 X 6 นิ้ว, 10PK | AG2FKY 31JC18

GRAINGER U51500.050.0600 สลักเกลียวแคร่สี่เหลี่ยม 18-8 1/2-13 X 6 นิ้ว 10PK

In Stock
รายการ: AG2FKY แบบ: U51500.050.0600อ้างไขว้: 31JC18
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
฿1,054 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายฟ้าขนส่ง
ขนาดสว่าน1 / 2 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวหน้า Dia.1.032 ถึง 1.094 "
ความสูงของศีรษะ0.25 ถึง 0.27 "
ประเภทหัวรอบ
ความยาว6"
วัสดุ18-8 สแตนเลส
ความสูงสแควร์0.25 ถึง 0.281 "
ความกว้างสแควร์0.492 ถึง 0.515 "
ขนาดเกลียว1 / 2-13

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.41
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)32.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.2
รหัส HS7318152051

รายละเอียดสินค้า:

  • ประเภทคอ (คอสี่เหลี่ยม)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER U51500.050.0600 สลักเกลียวแคร่สี่เหลี่ยม 18-8 1/2-13 X 6 นิ้ว 10PK
฿1,054 / แพ็ค