Ysfb-75 | วายสเตรนเนอร์ 316 Stainless 3/4" Fnpt X Fnpt | 20xm11 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER YSFB-75 ตะแกรง Y 316 สแตนเลส 3/4 FNPT x FNPT | AG9MNY 20XM11

GRAINGER YSFB-75 Y สเตรนเนอร์ 316 สแตนเลส 3/4" FNPT x FNPT

In Stock
รายการ: AG9MNY รุ่น: YSFB-75ข้ามอ้างอิง: 20XM11

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿1,223 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรอง Y
พอร์ตเป่าออก (NPT)1 / 2 "
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
อัตราการไหล22 scfm ที่ 100 psi
วัสดุปะเก็นPTFE
ความสูง2.75 "
วัสดุที่ใช้ผลิตทองเหลืองหลอม
ความยาว2.75 "
แม็กซ์ ความดัน600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ตาข่าย50
ขนาดท่อ3 / 4 "
วัสดุหน้าจอเหล็กสแตนเลส 316
ความกว้าง1.38 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างอัตราการไหลความสูงวัสดุที่ใช้ผลิตชิ้นความยาวแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
GRAINGER YSFB-25 Y สเตรนเนอร์ 316 สแตนเลส 1/4" FNPT x FNPT | AG9MNV 20XM08 วายเอสเอฟบี-2529 / 32 "2.2 scfm ที่ 100 psi1 29 / 32 "ทองเหลืองหลอมกรอง Y1 29 / 32 "600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "฿1,470
GRAINGER YSFB-38 Y สเตรนเนอร์ 316 สแตนเลส 3/8" FNPT x FNPT | AG9MNW 20XM09 วายเอสเอฟบี-3829 / 32 "4.7 scfm @ 100 Psi2.125 "ทองเหลืองหลอมกรอง Y2.125 "600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 8 "฿657
GRAINGER YSFB-50 Y สเตรนเนอร์ 316 สแตนเลส 1/2" FNPT x FNPT | AG9MNX 20XM10 วายเอสเอฟบี-501.12 "11.2 scfm ที่ 100 psi2.625 "ทองเหลืองหลอมกรอง Y2.625 "600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "฿795
GRAINGER YSFB-100 Y สเตรนเนอร์ 316 สแตนเลส 1" FNPT x FNPT | AG9MNZ 20XM12 วายเอสเอฟบี-1002"27 scfm ที่ 100 psi2 61 / 64 "ทองเหลืองหลอมกรอง Y2 61 / 64 "600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"฿1,921
GRAINGER YSFB-125 Y สเตรนเนอร์ 316 สแตนเลส 1.25" FNPT x FNPT | AG9MPA 20XM13 วายเอสเอฟบี-1252"31 scfm ที่ 100 psi3.625 "ทองเหลืองหลอมกรอง Y3.625 "600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.25 "฿3,048
GRAINGER YSFB-150 Y สเตรนเนอร์ 316 สแตนเลส 1.5" FNPT x FNPT | AG9MPB 20XM14 วายเอสเอฟบี-1502.38 "32 scfm ที่ 100 psi4.125 "ทองเหลืองหลอมกรอง Y4.125 "600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.5 "฿4,778
GRAINGER YSFB-200 Y สเตรนเนอร์ 316 สแตนเลส 2" FNPT x FNPT | AG9MPC 20XM15 วายเอสเอฟบี-2002.75 "32 scfm ที่ 100 psi4 31 / 32 "ทองเหลืองหลอมกรอง Y4 31 / 32 "600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2"฿6,502

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER YSFB-75 Y สเตรนเนอร์ 316 สแตนเลส 3/4" FNPT x FNPT
฿1,223 / หน่วย