GRATING FASTENERS คลิปตะแกรง GG-3K มาตรฐาน เหล็กคาร์บอนอาบสังกะสี 25PK
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คลิปตะแกรง |
ชั้น | 50 |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
ความหนาของหน้าแปลน | 1-1/4" To 1-3/4" |
ความหนาของตะแกรง | 3-1 / 2 " |
รูตรงกลางถึงขอบ | 1 / 4 " |
ความลึกของขากรรไกร | 5 / 8 " |
ความสูงของหน้าแปลนกราม | 1 / 8 " |
ความสูงของขากรรไกร | 2-3 / 4 " |
ความสูงของขากรรไกร | 2-3 / 4 " |
ความยาวกราม | 1-1 / 8 " |
เปิดกราม | 1-7 / 8 " |
ความหนาของขากรรไกร | 11 กรัม |
ความกว้างของขากรรไกร | 3 / 4 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | ตะแกรง-รัด-gg-1.pdf |
Standard | ASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307 |
ขนาดเกลียว | 1 / 4 "-20 |
ความลึกของแผ่นด้านบน | 1 / 8 " |
ความยาวแผ่นด้านบน | 1-13 / 16 " |
ความหนาของแผ่นด้านบน | 14 กรัม |
ความกว้างของแผ่นด้านบน | 1-13 / 16 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.