Grating Fasteners Gn-1e | คลิปตะแกรง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ตะแกรงตะแกรง GN-1E คลิปตะแกรง ด้ามจับแคบ ความหนาของตะแกรง 2 นิ้ว ความหนาหน้าแปลน 1/4 ถึง 3/4 นิ้ว เหล็กคาร์บอนกัลวาไนซ์ 50PK | CD7AJR

GRATING FASTENERS GN-1E คลิปตะแกรง, ที่จับแคบ, ความหนาของตะแกรง 2 นิ้ว, ความหนาของหน้าแปลน 1/4 ถึง 3/4 นิ้ว, เหล็กกล้าคาร์บอนชุบสังกะสี, 50PK

In Stock
รายการ: CD7AJR รุ่น: GN-1E
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
฿5,120 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคลิปตะแกรง
ชั้น50
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
สไตล์หน้าแปลนระนาบแนวนอน
ความหนาของหน้าแปลน1/4 "ถึง 3/4"
ความหนาของตะแกรง2"
ประเภทจับกริปแคบ
รูตรงกลางถึงขอบ1 / 4 "
ความลึกของขากรรไกร5 / 8 "
ความสูงของหน้าแปลนกราม1 / 8 "
ความสูงของขากรรไกร 1-3 / 4 "
ความสูงของขากรรไกร1-3 / 4 "
ความยาวกราม1-1 / 8 "
เปิดกราม13 / 16 "
ความหนาของขากรรไกร13 กรัม
ความกว้างของขากรรไกร3 / 4 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ตะแกรง-รัด-gn-1.pdf
Standard ASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307
ขนาดเกลียว1 / 4 "-20
ความลึกของแผ่นด้านบน1 / 8 "
ความยาวแผ่นด้านบน1-1 / 2 "
ความหนาของแผ่นด้านบน14 กรัม
ความกว้างของแผ่นด้านบน1-7 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.83
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRATING FASTENERS GN-1E คลิปตะแกรง, ที่จับแคบ, ความหนาของตะแกรง 2 นิ้ว, ความหนาของหน้าแปลน 1/4 ถึง 3/4 นิ้ว, เหล็กกล้าคาร์บอนชุบสังกะสี, 50PK
฿5,120 / แพ็ค