GRATING FASTENERS คลิปตะแกรง WSSGG-3A มาตรฐาน ตะแกรงหนา 1 นิ้ว หน้าแปลนหนา 1-1/4 ถึง 1-3/4 นิ้ว 316Ss 25PK
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คลิปตะแกรง |
สไตล์หน้าแปลน | ระนาบแนวนอน |
ความหนาของหน้าแปลน | 1-1/4" To 1-3/4" |
วัสดุตะแกรง | ไฟเบอร์กลาส |
ความหนาของตะแกรง | 1" |
ความลึกของขากรรไกร | 5 / 8 " |
ความสูงของหน้าแปลนกราม | 1 / 8 " |
ความสูงของขากรรไกร | 2-3 / 4 " |
ความสูงของขากรรไกร | 2-3 / 4 " |
ความยาวกราม | 1-1 / 8 " |
เปิดกราม | 1-7 / 8 " |
ความหนาของขากรรไกร | 13 กรัม |
ความกว้างของขากรรไกร | 3 / 4 " |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 316 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | ตะแกรงรัด-wssgg1a.pdf |
ขนาดสกรู | 1 / 4 " |
Standard | ASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1 |
ขนาดเกลียว | 1 / 4 "-20 |
ความลึกของแผ่นด้านบน | 1 / 8 " |
ความยาวแผ่นด้านบน | 1-1 / 2 " |
ความหนาของแผ่นด้านบน | 16 กรัม |
ความกว้างของแผ่นด้านบน | 1-7 / 8 " |
วัสดุเครื่องซักผ้า | เหล็กสแตนเลส 410 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.