จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRATING FASTENERS XSSGG1A คลิปตะแกรง บาร์สูง 1 นิ้ว 50PK | AB3TLM 1VCC8

GRATING FASTENERS XSSGG1A คลิปตะแกรง สูง 1 นิ้ว 50PK

In Stock
รายการ: AB3TLM รุ่น: XSSGG1Aข้ามอ้างอิง: 1VCC8
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
฿26,111 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคลิปตะแกรง
เหมาะกับความสูงของแบริ่งบาร์1"
เหมาะกับระยะห่างของแบริ่งบาร์3/4 "ถึง 1"
สไตล์หน้าแปลนระนาบแนวนอน
ความหนาของหน้าแปลน1/4 "ถึง 3/4"
วัสดุตะแกรงไฟเบอร์กลาส
ขนาดการเปิดตะแกรง1"
ความหนาของตะแกรง1"
ความลึกของขากรรไกร5 / 8 "
ความสูงของหน้าแปลนกราม1 / 8 "
ความสูงของขากรรไกร 1-3 / 4 "
ความยาวกราม1-1 / 8 "
เปิดกราม13 / 16 "
ความหนาของขากรรไกร13 กรัม
ความกว้างของขากรรไกร3 / 4 "
วัสดุเหล็กสแตนเลส 316
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ตะแกรง-รัด-xssgg1a.pdf
ขนาดสกรู1 / 4 "
Standard ASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
ขนาดเกลียว1 / 4 "-20
ความลึกของแผ่นด้านบน1 / 8 "
ความยาวแผ่นด้านบน1-1 / 2 "
ความหนาของแผ่นด้านบน16 กรัม
ความกว้างของแผ่นด้านบน1-7 / 8 "
ชนิดภาพเขียนG-คลิป
วัสดุเครื่องซักผ้าเหล็กสแตนเลส 410

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.93
ความสูงของเรือ (ซม.)11.68
ความยาวเรือ (ซม.)25.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.26
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • เหมาะกับขนาดเปิดตะแกรง (1 ")
  • เหมาะสำหรับรองรับความหนา (1/4 ถึง 3/4 ")

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRATING FASTENERS XSSGG1A คลิปตะแกรง สูง 1 นิ้ว 50PK
฿26,111 / แพ็ค