Grating Fasteners Zssgg-1b | คลิปตะแกรง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRATING FASTENERS คลิปตะแกรง ZSSGG-1B มาตรฐาน ความหนาของตะแกรง 1-1/4 นิ้ว ความหนาของหน้าแปลน 1/4 ถึง 3/4 นิ้ว 316Ss 25PK

In Stock
รายการ: CD6GPJ รุ่น: ZSSGG-1B
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
฿9,550 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคลิปตะแกรง
สไตล์หน้าแปลนระนาบแนวนอน
ความหนาของหน้าแปลน1/4 "ถึง 3/4"
วัสดุตะแกรงไฟเบอร์กลาส
ความหนาของตะแกรง1-1 / 4 "
ความลึกของขากรรไกร5 / 8 "
ความสูงของหน้าแปลนกราม1 / 8 "
ความสูงของขากรรไกร 1-3 / 4 "
ความสูงของขากรรไกร1-3 / 4 "
ความยาวกราม1-1 / 8 "
เปิดกราม13 / 16 "
ความหนาของขากรรไกร13 กรัม
ความกว้างของขากรรไกร3 / 4 "
วัสดุเหล็กสแตนเลส 316
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ตะแกรง-รัด-zssgg-1a.pdf
ขนาดสกรู1 / 4 "
Standard ASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
ขนาดเกลียว1 / 4 "-20
ความลึกของแผ่นด้านบน1 / 8 "
ความยาวแผ่นด้านบน2-9 / 16 "
ความหนาของแผ่นด้านบน16 กรัม
ความกว้างของแผ่นด้านบน2-9 / 16 "
ชนิดภาพเขียนสแควร์ตาข่าย
วัสดุเครื่องซักผ้าเหล็กสแตนเลส 410

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.7
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRATING FASTENERS คลิปตะแกรง ZSSGG-1B มาตรฐาน ความหนาของตะแกรง 1-1/4 นิ้ว ความหนาของหน้าแปลน 1/4 ถึง 3/4 นิ้ว 316Ss 25PK
฿9,550 / แพ็ค