GRAY ขาตั้ง 9THR แท่นวางรถยนต์ แบบขา 9 ตัน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถยืน |
ขนาดฐาน | 33 x 33 " |
การก่อสร้าง | เหล็ก |
ยกความจุ | 9 ตัน |
ความสูงในการยกสูงสุด | 84 " |
ยกสูงขั้นต่ำ | 48.75 " |
ขนาดอาน (นิ้ว) | 5 5 X |
ชนิดภาพเขียน | สไตล์พิน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 157.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 144.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดฐาน | การก่อสร้าง | ยกความจุ | ความสูงในการยกสูงสุด | ยกสูงขั้นต่ำ | ขนาดอาน (นิ้ว) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7TF ย่อมาจาก | 7-1/2 x 7-1/2" | เหล็ก | 15 ตัน | 16 " | 9.5 " | 4.5 2.5 X | ฿24,426 | ||
10TF ย่อมาจาก | 14 x 14 " | เหล็ก | 20 ตัน | 32 " | 20 " | 4.5 3 X | ฿46,350 | ||
25T ย่อมาจาก | 10 x 10 " | เหล็ก | 50 ตัน | 20 " | 12 " | 3.38 2 X | ฿53,253 | ||
25T-H ย่อมาจาก | 13 x 13 " | เหล็ก | 50 ตัน | 32 " | 20 " | 4.5 3 X | ฿62,333 | ||
7THF | 9" | เกิดรอย | 7 ตัน | 20 " | 12 " | 4-3 / 4 x 2 1/2 | ฿33,678 | ||
10THF | 24 " | เกิดรอย | 10 ตัน | 52 " | 30 " | 6-3 / 4 x 3 | ฿64,989 | ||
35TF ย่อมาจาก | 10 " | เกิดรอย | 35 ตัน | 21 " | 13.5 " | 3-1 / 4 x 3 | ฿60,959 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.