กรีนฟิลด์ แตะ 385539 | ต๊าปท่อ 1-11-1/2npt ไบรท์ | 15k039 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GREENFIELD TAP 385539 ดอกต๊าปท่อ 1-11-1/2npt สว่าง | AA7ACT 15K039

GREENFIELD THREADING 385539 ท่อต๊าป 1-11-1 / 2npt Bright

In Stock
รายการ: AA7ACT รุ่น: 385539ข้ามอ้างอิง: 15K039
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
฿9,247 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อประปา
เสร็จสิ้นสดใส
หมายเลขรายการ975
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน5
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.75 "
ขว้าง11.5
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามH3
ก้าน Dia1.125 "
ขนาด1"
แตะสไตล์เรียวเล็ก
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.75 "
ประเภทด้ายกบช
UPC093367008598

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.39
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)12.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8207406000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของเกลียวชิ้นหมายเลขรายการประเภทด้ายจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างก้าน Diaราคา
GREENFIELD TAP 385307 ดอกต๊าปท่อ 1/16-27npt สว่าง | AA7ABZ 15K021 38530711 / 16 "ท่อประปา965NPT42.125 "270.312 "฿2,266
GREENFIELD TAP 385331 ดอกต๊าปท่อ 1/8-27npt สว่าง | AA7ACA 15K022 3853313 / 4 "ท่อประปา965NPT42.125 "270.312 "฿1,950
GREENFIELD TAP 385364 ดอกต๊าปท่อ 1/8-27npt สว่าง | AA7ACB 15K023 3853643 / 4 "ท่อประปา965NPT42.125 "270.437 "฿1,951
GREENFIELD TAP 385398 ดอกต๊าปท่อ 1/4-18npt สว่าง | AA7ACC 15K024 3853981 1 / 16 "ท่อประปา965NPT42.437 "180.562 "฿2,145
GREENFIELD TAP 385422 ดอกต๊าปท่อ 3/8-18npt สว่าง | AA7ACD 15K025 3854221 1 / 16 "ท่อประปา965NPT42 9 / 16 "180.7 "฿2,870
GREENFIELD TAP 385455 ดอกต๊าปท่อ 1/2-14npt สว่าง | AA7ACE 15K026 3854551.375 "ท่อประปา965NPT43.125 "140.688 "฿4,535
GREENFIELD TAP 385489 ดอกต๊าปท่อ 3/4-14npt สว่าง | AA7ACF 15K027 3854891.375 "ท่อประปา965NPT53.25 "140.906 "฿6,220

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GREENFIELD THREADING 385539 ท่อต๊าป 1-11-1 / 2npt Bright
฿9,247 / หน่วย