Greenlee คีมไลน์แมน 0151-09-ins หุ้มฉนวน | 11l599 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GREENLEE 0151-09-INS คีม ด้ามจับหุ้มฉนวน ความยาวโดยรวม 9-1/2 นิ้ว ความยาวขากรรไกร 1-5/8 นิ้ว 1000V | GREENLEE AA3HWU 11L599

GREENLEE 0151-09-INS คีม ด้ามหุ้มฉนวน ความยาวโดยรวม 9-1/2 นิ้ว ความยาวปากคีบ 1-5/8 นิ้ว 1000V

In Stock
รายการ: AA3HWU รุ่น: 0151-09-INSข้ามอ้างอิง: 11L599
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
฿5,324 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีมปลอกฉนวน
ประเภทการจัดการแม่พิมพ์
ความยาวกราม1.625 "
ความหนาของขากรรไกร5 / 16 "
ความกว้างของขากรรไกร1.25 "
วัสดุเหล็ก
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ9.5 "
สปริงรีเทิร์นไม่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
เคล็ดลับความกว้าง1.625 "
UPC783310134565

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.59
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS8203206030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • ออกแบบมาเพื่อตัด ACSR สกรูตะปูและสายไฟที่แข็งที่สุด
  • การออกแบบที่มีแรงงัดสูงต้องใช้ความพยายามน้อยลง 40% เมื่อเทียบกับคีมทั่วไป
  • คีมตัดด้านข้างหุ้มฉนวนมีขากรรไกรที่มีรูปแบบไขว้เพื่อการจับที่ยอดเยี่ยมและอัตราการส่งผ่านสูงเพื่อการตัดที่ง่าย
  • ทำจากโลหะผสมเหล็กกล้าคาร์บอนเพื่อความแข็งแรงและประสิทธิภาพ
  • ผ่านการทดสอบเป็นรายบุคคลเพื่อให้เกินมาตรฐาน ICE 60900 และ ASTM F1505 สำหรับเครื่องมือที่มีฉนวน
  • สารหน่วงไฟทนต่อแรงกระแทกเคลือบด้านนอกสีส้มสดใสพร้อมฉนวน 2 ชั้นเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GREENLEE 0151-09-INS คีม ด้ามหุ้มฉนวน ความยาวโดยรวม 9-1/2 นิ้ว ความยาวปากคีบ 1-5/8 นิ้ว 1000V
฿5,324 / หน่วย