Greenlee 0253-15nh-ins | ตัวขับน๊อตหุ้มฉนวน ความยาวโดยรวม 10-1/4 นิ้ว ขนาดไดรฟ์ 3/8 นิ้ว | 11l618 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GREENLEE 0253-15NH-INS ตัวขับน็อตฉนวน ความยาวโดยรวม 10-1/4 นิ้ว ขนาดไดรฟ์ 3/8 นิ้ว | AA3HXL 11L618

GREENLEE 0253-15NH-INS ไดรเวอร์น็อตหุ้มฉนวน, ความยาวโดยรวม 10-1/4 นิ้ว, ขนาดไดรฟ์ 3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA3HXL รุ่น: 0253-15NH-INSข้ามอ้างอิง: 11L618
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
฿1,911 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไดร์เวอร์อ่อนนุชหุ้มฉนวน
วัสดุใบมีดเหล็ก
สีสีส้ม / สีเขียว
รหัสสีใช่
จัดการยางขึ้นรูป
สีของมือจับสีเขียวพร้อมด้ามจับสีดำ
จัดการออกแบบที่จับเบาะ
แม่มด3 / 8 "
ขนาด Hex3 / 8 "
ไม่จอดไม่
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ10.25 "
SAE หรือเมตริกSAE
เพลาฉนวนกันความร้อน
หน้าแข้งรอบ
ความยาวก้าน6"
วัสดุก้านฉนวนกันความร้อน
ประเภทก้านรอบกลวง
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)33.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8204200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม่มดขนาด Hexราคา
GREENLEE 0253-12NH-INS ตัวขับน็อตฉนวน ความยาวโดยรวม 10-1/4 นิ้ว ขนาดไดรฟ์ 1/4 นิ้ว | AA3HXH 11L615 0253-12NH-อิน1 / 4 "1 / 4 "฿1,896
GREENLEE 0253-13NH-INS ไขควงน็อตหุ้มฉนวน ความยาวโดยรวม 10-1/4 นิ้ว ขนาดไดรฟ์ 5/16 นิ้ว | AA3HXJ 11L616 0253-13NH-อิน5 / 16 "5 / 16 "฿1,904
GREENLEE 0253-16NH-INS ไขควงน็อตหุ้มฉนวน ความยาวโดยรวม 10-7/8 นิ้ว ขนาดไดรฟ์ 7/16 นิ้ว | AA3HXM 11L619 0253-16NH-อิน7 / 16 "7 / 16 "฿2,057
GREENLEE 0253-17NH-INS ไขควงน็อตหุ้มฉนวน ความยาวโดยรวม 10-7/8 นิ้ว ขนาดไดรฟ์ 1/2 นิ้ว | AA3HXN 11L620 0253-17NH-อิน1 / 2 "1 / 2 "฿2,168

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GREENLEE 0253-15NH-INS ไดรเวอร์น็อตหุ้มฉนวน, ความยาวโดยรวม 10-1/4 นิ้ว, ขนาดไดรฟ์ 3/8 นิ้ว
฿1,911 / หน่วย