Grote 45413 | โคมเคลียร์/มาร์คเกอร์ ทรงกลม เหลือง | 2cvt2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GROTE 45413 โคมไฟ Clearance / Marker กลมเหลือง | AB9FKU 2CVT2

GROTE 45413 โคมใส/ไฟมาร์คเกอร์ กลม สีเหลือง

In Stock
รายการ: AB9FKU รุ่น: 45413อ้างอิงข้าม: 2CVT2
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
฿365 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโคมไฟเครื่องหมาย Clearance
สีสีเหลือง
คะแนนปัจจุบัน0.33A
ความลึก1"
เส้นผ่าศูนย์กลาง2.5 "
พอดีการติดตั้งแบบล้าง
ชีวิตหลอดไฟ12,000 ชม.
ประเภทหลอดไฟร้อนระอุ
วัสดุDURAMOLD (R) / อะคริลิค
ประเภทการติดตั้งพื้นผิว
จำนวนหลอดไฟ1
รูปร่างรอบ
ประเภทการสิ้นสุดเดินสาย
ชนิดภาพเขียนหลอดเดียว
ใช้สำหรับการแทนที่
โวลต์หลอดไฟ12

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8512204040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุสีคะแนนปัจจุบันประเภทการติดตั้งประเภทการสิ้นสุดชนิดภาพเขียนความกว้างความลึกราคา
GROTE 45583 ชุดหลอดไฟพร้อม Bezel M1 Series Led Yellow | AB9FKX 2CVT5 45583โพลีคาร์บอเนต / ABSสีเหลือง0.12A-เดินสายด้วยการยกเลิกกระสุน 0.180M1 ซีรีส์2.187 "15 / 16 "฿2,157
GROTE 45812 หลอดไฟ Clearance / marker เลนส์ Optic Red | AB9FKZ 2CVT7 45812โพลีคาร์บอเนต / อะคริลิคสีแดง0.33A-ผมเปียเลนส์ออปติก-3 / 4 "฿223
GROTE 45813 หลอดไฟ Clearance / marker เลนส์ Optic Yellow | AB9FLA 2CVT8 45813โพลีคาร์บอเนต / อะคริลิคสีเหลือง0.33A-ผมเปียเลนส์ออปติก-3 / 4 "฿223
GROTE 45822 หลอดไฟ Clearance / marker เลนส์ Optic Red | AB9FLB 2CVT9 45822โพลีคาร์บอเนตสีแดง0.33A-ผมเปียเลนส์ออปติก-3 / 4 "฿182
GROTE 45823 หลอดไฟ Clearance / marker เลนส์ Optic Yellow | AB9FLC 2CVU1 45823โพลีคาร์บอเนตสีเหลือง0.33A-ผมเปียเลนส์ออปติก-3 / 4 "฿187
GROTE 45832 ไฟทับทิมสะท้อนแสง 2-1 / 2 นิ้วสีแดง | AB9FLD 2CVU2 45832โพลีคาร์บอเนต / อะคริลิคสีแดง0.33AGrommetผมเปีย--3 / 4 "฿216
GROTE 45833 ไฟสะท้อนแสง 2-1 / 2 นิ้วสีเหลือง | AB9FLE 2CVU3 45833โพลีคาร์บอเนต / อะคริลิคสีเหลือง0.33AGrommetผมเปีย--3 / 4 "฿216

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GROTE 45413 โคมใส/ไฟมาร์คเกอร์ กลม สีเหลือง
฿365 / หน่วย