Grote 46933 | Clearance/marker Lamp Led สีเหลือง Body | 2cvw7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GROTE 46933 โคมไฟ Clearance / marker LED ตัวเครื่องสีเหลือง | AB9FMD 2CVW7

GROTE 46933 ไฟหรี่/ไฟเลี้ยว LED ตัวเครื่องสีเหลือง

In Stock
รายการ: AB9FMD รุ่น: 46933อ้างอิงข้าม: 2CVW7

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿890 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโคมไฟเครื่องหมาย Clearance
สีสีเหลือง
คะแนนปัจจุบัน0.07A
ความลึก1.437 "
พอดีรางและช่องทางแคบ
ประเภทหลอดไฟLED
ความยาว5 5 / 16 "
วัสดุโพลีคาร์บอเนต
ประเภทการติดตั้งพื้นผิว
ประเภทการสิ้นสุดผมเปีย
ชนิดภาพเขียนเส้นบาง ๆ
ใช้สำหรับการแทนที่
โวลต์หลอดไฟ12
ความกว้าง7 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)14.48
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
รหัส HS8512204040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างสีคะแนนปัจจุบันความลึกพอดีประเภทหลอดไฟความยาวชนิดภาพเขียนราคา
GROTE 46902 หลอดไฟ Clearance / marker เส้นบาง LED สีแดง | AB9FMA 2CVW4 469027 / 8 "สีแดง0.07A1.437 "รางและช่องทางแคบLED5 5 / 16 "เส้นบาง ๆ฿762
GROTE 46903 ไฟ Clearance / marker LED Yellow | AB9FMB 2CVW5 469037 / 8 "สีเหลือง0.07A1.437 "รางและช่องทางแคบLED5 5 / 16 "เส้นบาง ๆ฿801
GROTE 46922 โคมไฟ Clearance / marker เส้นบาง Led Red | AB9FMC 2CVW6 469227 / 8 "สีแดง0.07A1.437 "รางและช่องทางแคบLED5 5 / 16 "เส้นบาง ๆ฿752
GROTE 46092 โคมไฟสี่เหลี่ยมเล็กสำหรับพีซีสีแดง | AC3RHH 2VNP1 460921 13 / 16 "สีแดง0.33A1.875 "การเปลี่ยนโดยตรงสำหรับ Truck-Lite 12200R (สีแดง) หรือ 12200Y (สีเหลือง)ร้อนระอุ3.187 "รูปแบบของ UPS, ขนาดเล็ก, คะแนน PC฿301

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GROTE 46933 ไฟหรี่/ไฟเลี้ยว LED ตัวเครื่องสีเหลือง
฿890 / หน่วย