Grote 49192 | โคมไฟบาร์ LED 15 นิ้ว Thin Line สีแดง | 13w951 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GROTE 49192 โคมไฟ LED 15 นิ้วเส้นบางสีแดง | AA6GCF 13W951

GROTE 49192 โคมไฟแท่ง LED เส้นบาง 15 นิ้ว สีแดง

In Stock
รายการ: AA6GCF รุ่น: 49192ข้ามอ้างอิง: 13W951
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
฿1,874 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโคมไฟบาร์
ศูนย์ติดตั้งฐาน14-1 / 2 "
สีสีแดง
คะแนนปัจจุบัน0.25A
ความลึก1.375 "
ชีวิตหลอดไฟ100,000 ชม.
ประเภทหลอดไฟLED
ความยาว15 "
วัสดุโพลีคาร์บอเนต
ประเภทการติดตั้งพื้นผิว
จำนวนหลอดไฟ3
รูปร่างรูปไข่
ประเภทการสิ้นสุดเดินสาย
ชนิดภาพเขียนเส้นบาง ๆ
ใช้สำหรับการแทนที่
โวลต์หลอดไฟเพื่อ 9 16
ความกว้าง1.187 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)40.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8512204040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโวลต์หลอดไฟคะแนนปัจจุบันความลึกความกว้างประเภทหลอดไฟความยาววัสดุรูปร่างราคา
GROTE 49082 โคมบาร์ทรงเหลี่ยมเตี้ย | AB9FNP 2CWA4 49082120.99A2.125 "2 1 / 16 "ร้อนระอุ18.25 "DURAMOLD / อะคริลิคสี่เหลี่ยมด้านเท่า฿2,188

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GROTE 49192 โคมไฟแท่ง LED เส้นบาง 15 นิ้ว สีแดง
฿1,874 / หน่วย