Grote 52773 | ไฟหยุด/ท้าย/ไฟเลี้ยว กลมเหลือง | 2cwc9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GROTE 52773 ไฟสต๊อป / ไฟท้าย / เลี้ยวเหลืองกลม | AB9FPM 2CWC9

GROTE 52773 ไฟหยุด/ท้าย/เลี้ยว ทรงกลม สีเหลือง

In Stock
รายการ: AB9FPM รุ่น: 52773อ้างอิงข้าม: 2CWC9
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
฿461 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหยุด - เลี้ยว - ไฟท้าย
สีสีเหลือง
คะแนนปัจจุบัน0.48 ถึง 2.1A
ความลึก2"
เส้นผ่าศูนย์กลาง4 5 / 16 "
ประเภทหลอดไฟร้อนระอุ
วัสดุโพลีคาร์บอเนต
ประเภทการติดตั้งTorsion MountII, เจล-Mount
รูปร่างรอบ
ประเภทการสิ้นสุดหมุดหญิง
UPC089373001944
ใช้สำหรับการแทนที่
โวลต์หลอดไฟ12

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8512204040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุสีคะแนนปัจจุบันประเภทการติดตั้งประเภทการสิ้นสุดชนิดภาพเขียนใช้สำหรับโวลต์หลอดไฟราคา
GROTE G4012 ชุดหลอดไฟ LED หยุด 4 นิ้ว | AA6GEN 13X011 G4012โพลีคาร์บอเนต / อะคริลิคสีแดง0.04 ถึง 0.48A-ผมเปียชุด-12฿1,406
GROTE 50232 โคมเหล็กเศรษฐกิจ | AB9FNV 2CWA9 50232เหล็ก / อะคริลิคสีแดง0.59 ถึง 2.1A-เดินสายเศรษฐกิจ-12฿558
GROTE 52672 ไฟสต๊อป / ไฟท้าย / เลี้ยวแดง | AB9FPJ 2CWC5 52672โพลีคาร์บอเนตสีแดง0.48 ถึง 2.1ATorsion MountII, เจล-Mountหมุดหญิง-การแทนที่12฿495
GROTE 52770 ไฟสต๊อป / ไฟท้าย / เลี้ยวแดงกลม | AB9FPK 2CWC7 52770โพลีคาร์บอเนตสีแดง0.48 ถึง 2.1ATorsion MountII, เจล-Mountหมุดหญิง-การแทนที่12฿628
GROTE 52772 ไฟท้าย / ไฟท้าย / เลี้ยวแดง | AB9FPL 2CWC8 52772โพลีคาร์บอเนตสีแดง0.48 ถึง 2.1ATorsion MountII, เจล-Mountหมุดหญิง-การแทนที่12฿458
GROTE 52782 ไฟสต๊อป / ไฟท้าย / ไฟเลี้ยวรอบแดง | AB9FPN 2CWD1 52782โพลีคาร์บอเนตสีแดง0.48 ถึง 2.1ATorsion MountII, เจล-Mountหมุดหญิง-การแทนที่12฿758
GROTE 52922 ไฟท้าย / ไฟท้าย / ไฟเลี้ยวสีแดง | AB9FPU 2CWD6 52922โพลีคาร์บอเนตสีแดง0.48 ถึง 2.1A-ผมเปียเศรษฐกิจการแทนที่12฿349

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GROTE 52773 ไฟหยุด/ท้าย/เลี้ยว ทรงกลม สีเหลือง
฿461 / หน่วย