Grote 52893 | ไฟหยุด/ท้าย/ไฟเลี้ยว วงรี เหลือง | 2cwd3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GROTE 52893 ไฟสต๊อป / ไฟท้าย / เลี้ยวทรงรีเหลือง | AB9FPQ 2CWD3

GROTE 52893 ไฟหยุด/ท้าย/เลี้ยว สีเหลือง วงรี

In Stock
รายการ: AB9FPQ รุ่น: 52893อ้างอิงข้าม: 2CWD3
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
฿507 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหยุด - เลี้ยว - ไฟท้าย
สีสีเหลือง
คะแนนปัจจุบัน0.59 ถึง 2.1A
ความลึก1.5 "
พอดีวงเล็บแข่งขันและ Grommets
ประเภทหลอดไฟร้อนระอุ
ความยาว6.25 "
วัสดุโพลีคาร์บอเนต
ประเภทการติดตั้งTorsion MountIII, เจล-Mount
รูปร่างรูปไข่
ประเภทการสิ้นสุดหมุดหญิง
ใช้สำหรับการแทนที่
โวลต์หลอดไฟ12
ความกว้าง2.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8512204040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุสีคะแนนปัจจุบันประเภทการติดตั้งประเภทการสิ้นสุดชนิดภาพเขียนใช้สำหรับโวลต์หลอดไฟกก. จำนวนราคา
GROTE 52182 Economy ไฟเลี้ยว / ไฟท้าย / ไฟเลี้ยว | AB9FPC 2CWB7 52182โพลีคาร์บอเนตสีแดง0.48 ถึง 2.1A-หญิงพินเศรษฐกิจการแทนที่121฿403
GROTE 52513 ไฟเลี้ยวข้าง / ไฟเลี้ยววงรี | AB9FPE 2CWC1 52513โพลีคาร์บอเนตสีเหลือง0.59 ถึง 2.1ATorsion MountIII, เจล-Mountผมเปีย-การแทนที่121฿765
GROTE 52572 ไฟท้าย / ไฟท้าย / เลี้ยววงรี | AB9FPG 2CWC3 52572โพลีคาร์บอเนตสีแดง0.59 ถึง 2.1ATorsion MountIII, เจล-Mountผมเปีย-การแทนที่121฿800
GROTE 52892 ไฟท้าย / ไฟท้าย / เลี้ยววงรี | AB9FPP 2CWD2 52892โพลีคาร์บอเนตสีแดง0.59 ถึง 2.1ATorsion MountIII, เจล-Mountผมเปีย-การแทนที่121฿507
GROTE 53962 ไฟหยุด / ท้าย / เลี้ยว LED รูปไข่ | AB9FQV 2CWG3 53962ABS / อะคริลิคสีแดง0.06 ถึง 0.48AGrommetระบบเชื่อมต่อพินใช้ขั้วต่อทองเหลืองชุบดีบุก--121฿2,160
GROTE 53963 ไฟสต๊อป / ไฟท้าย / เลี้ยวทรงรีเหลือง | AB9FQW 2CWG4 53963อะคริลิค ABSสีเหลือง0.48AGrommetผมเปีย-การติดตั้ง121฿2,436
GROTE 53972 ไฟสต๊อป / ไฟท้าย / เลี้ยว Oval Led Ss | AB9FQX 2CWG5 53972ABS / อะคริลิคสีแดง0.06 ถึง 0.48Aแนวตั้งหรือแนวนอนระบบเชื่อมต่อพินใช้ขั้วต่อทองเหลืองชุบดีบุก-การแทนที่121฿2,752

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GROTE 52893 ไฟหยุด/ท้าย/เลี้ยว สีเหลือง วงรี
฿507 / หน่วย