Grote 53000 | โคมไฟหน้าคู่สังกะสีหล่อ 4 ดวง | 2cwd8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GROTE 53000 4 โคมไฟหน้าคู่สังกะสีหล่อ | AB9FPW 2CWD8

GROTE 53000 4 โคมไฟสองหน้าหล่อสังกะสี

In Stock
รายการ: AB9FPW รุ่น: 53000อ้างอิงข้าม: 2CWD8
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
฿1,329 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโคมไฟหน้าคู่
สีสีแดง / เหลือง
คะแนนปัจจุบัน0.59 ถึง 2.1A
ความลึก4.5 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง4.125 "
ประเภทหลอดไฟร้อนระอุ
วัสดุสังกะสีหล่อ / อะคริลิค
ประเภทการติดตั้งแท่น
รูปร่างรอบ
ประเภทการสิ้นสุดเดินสาย
ชนิดภาพเขียนใบหน้าที่มีเตียงคู่
UPC089373002064
ใช้สำหรับรถกว้างน้อยกว่า 80 นิ้ว
โวลต์หลอดไฟ12

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.4
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS8512204040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนปัจจุบันเส้นผ่าศูนย์กลางประเภทหลอดไฟวัสดุประเภทการสิ้นสุดชนิดภาพเขียนใช้สำหรับราคา
GROTE 50630 ไฟเลี้ยวคู่หน้าเส้นบางสีแดง / เหลือง | AC3RJZ 2VNV4 506300.59 ถึง 2.1A4.25 "ร้อนระอุDURAMOLD / อะคริลิคเดินสายเส้นบาง ๆการแทนที่฿878
GROTE 53020 โคมไฟหน้าคู่สีแดง / เหลือง | AC3RKX 2VNY2 530200.59 ถึง 2.1A4.125 "ร้อนระอุสังกะสีหล่อ / อะคริลิคผมเปียใบหน้าที่มีเตียงคู่รถกว้างน้อยกว่า 80 นิ้ว฿1,350
GROTE 55220 โคมไฟเส้นบางคู่หน้าแดง | AC3RLV 2VPA 5 552200.59 ถึง 2.1A4.25 "ร้อนระอุDURAMOLD / อะคริลิคเดินสายหน้าคู่เส้นบางการแทนที่฿847
GROTE G5300 ไฟเลี้ยว LED คู่หน้าแดง / เหลือง | AC3RUL 2VRD2 G53000.038 ถึง 0.77A4.187 "LEDอะคริลิค / หล่อเดินสายการออกแบบหลายไดโอดการแทนที่฿2,760

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GROTE 53000 4 โคมไฟสองหน้าหล่อสังกะสี
฿1,329 / หน่วย