Grote 63561 | โคมสปอร์ตไลท์ LED ตัวเรือนยาง ใส | 2vpg1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GROTE 63561 ไฟส่องเฉพาะจุดตัวเรือนยางใส | AC3RNK 2VPG1

GROTE 63561 สปอตไลท์ LED ตัวเรือนยางใส

In Stock
รายการ: AC3RNK รุ่น: 63561การอ้างอิงโยง: 2VPG1
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
฿7,479 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโคมไฟทำงาน
สีทูโทนช็อคชิพ
คะแนนปัจจุบัน0.6A
ความลึก2.75 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง5"
ชีวิตหลอดไฟ50,000 ชม.
ประเภทหลอดไฟLED
วัสดุโพลีคาร์บอเนต / ยาง
โพสต์3/8 16x1
รูปร่างรอบ
ประเภทการสิ้นสุดพินชาย
ชนิดภาพเขียนจุด
UPC089373139173
โวลต์หลอดไฟ12

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.59
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8512202080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการติดตั้งสีคะแนนปัจจุบันประเภทการสิ้นสุดชนิดภาพเขียนโวลต์หลอดไฟความลึกเส้นผ่าศูนย์กลางราคา
GROTE 63821-5 โคมไฟทำงาน 36 Led Tractorplus 10-30v | AA6GDB 13W971 63821-5Grommetล้าง / สีดำ1.4Aเดินสายหลอดแปลงรูปแบบ TractorPlus (TM)เพื่อ 10 302"4.375 "฿6,593
GROTE 63831-5 โคมไฟหน้ากว้าง 36 LED | AA6GDC 13W972 63831-5Grommetล้าง / สีดำ1.4Aเดินสายน้ำท่วมกว้างเพื่อ 10 302"4.375 "฿6,723
GROTE 63861-5 โคมไฟทำงาน 36 LED Tractorplus พร้อมขายึด | AA6GDD 13W973 63861-5พื้นผิวล้าง / สีดำ1.4Aเดินสายหลอดแปลงรูปแบบ TractorPlus (TM)เพื่อ 10 302"4.375 "฿6,897
GROTE 63871-5 โคมไฟหน้ากว้าง 36 LED พร้อมขายึด | AA6GDE 13 วัตต์ 974 63871-5พื้นผิวล้าง / สีดำ1.4Aเดินสายน้ำท่วมกว้างเพื่อ 10 302"4.375 "฿7,036
GROTE 63551 ตัวเรือนยาง LED Flood Lamp Clear | AC3RNJ 2VPF9 63551-ทูโทนช็อคชิพ0.6Aพินชายน้ำท่วม122.75 "5"฿5,105

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GROTE 63561 สปอตไลท์ LED ตัวเรือนยางใส
฿7,479 / หน่วย