Grote 84-9571 | สายแบตเตอรี่สำเร็จรูป | 2ffz5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GROTE 84-9571 สายแบตเตอรี่สำเร็จรูป | AB9VDC 2FFZ5

GROTE 84-9571 สายแบตเตอรี่สำเร็จรูป

In Stock
รายการ: AB9VDC รุ่น: 84-9571อ้างอิงข้าม: 2FFZ5
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
฿1,842 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายแบตเตอรี่
สีสีแดง
การเชื่อมต่อสายฟ้า
วัสดุเชื่อมต่อทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อสายฟ้า
วัด1
ความยาว36 "
วัสดุทองแดง
ขนาดสตั๊ด3 / 8 "
หมวดหมู่ย่อยสายเคเบิล / สายรัด
ประเภทสวิทช์โพสต์ยอดนิยม
UPC084100009576
สีลวดสีแดง
ขนาดสายไฟ1 กรัม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.55
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8544492000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสายไฟสีการเชื่อมต่อวัสดุเชื่อมต่อวัดความยาววัสดุสีลวดราคา
GROTE 82-7014 สายแบตเตอรี่ | AB9FRC 2CWH1 82-70144 กรัมBlack-ตะกั่วต่อต้าน414 "ตะกั่วต่อต้านBlack฿636
GROTE 82-7025 สายแบตเตอรี่ | AB9FRE 2CWH3 82-70254 กรัมBlack-ตะกั่วต่อต้าน425 "ตะกั่วต่อต้านBlack฿822
GROTE 82-7053 สายแบตเตอรี่ | AB9FRF 2CWH5 82-70534 กรัมBlack-ตะกั่วต่อต้าน453 "ตะกั่วต่อต้านBlack฿1,423
GROTE 84-9224 สายแบตเตอรี่สำเร็จรูป | AB9UZC 2FFC1 84-92244 กรัมBlackประกบกันทองแดง410 "ทองแดงBlack฿589
GROTE 84-9225 สายแบตเตอรี่สำเร็จรูป | AB9UZD 2FFC2 84-92254 กรัมBlackสายฟ้าทองแดง412 "ทองแดงBlack฿603
GROTE 84-9226 สายแบตเตอรี่สำเร็จรูป | AB9UZE 2FFC3 84-92264 กรัมBlackสายฟ้าทองแดง415 "ทองแดงBlack฿630
GROTE 84-9227 สายแบตเตอรี่สำเร็จรูป | AB9UZF 2FFC4 84-92274 กรัมBlackสายฟ้าทองแดง416 "ทองแดงBlack฿772

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GROTE 84-9571 สายแบตเตอรี่สำเร็จรูป
฿1,842 / หน่วย