GROVE FSS-8/18 ชั้นวางเกียร์แบบ Turnout Gear Ing 8 ช่อง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นเก็บเกียร์ Turnout |
สี | Chrome |
ขนาดช่อง | 18 " |
วัสดุ | สังกะสีโครเมต |
การติด | ยืนฟรี |
จำนวนช่อง | 8 |
จำนวนข้าง | 1 |
ความลึกโดยรวม | 21 " |
ความสูงโดยรวม | 74 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 144 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 94.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 106.68 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | สี | วัสดุ | การติด | จำนวนช่อง | จำนวนข้าง | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSS-6/18 | 108 " | Chrome | สังกะสีโครเมต | ยืนฟรี | 6 | 1 | 21 " | 74 " | ฿106,935 | RFQ
| |
FDS-24/18 | 216 " | Chrome | สังกะสีโครเมต | ยืนฟรี | 24 | 2 | 36 " | 74 " | ฿319,652 | RFQ
| |
NTWM-8/18 | 144 " | Chrome | สังกะสีโครเมต | ติดผนัง | 8 | 1 | 21 " | 78 " | ฿124,945 | RFQ
| |
NTWM-20/18 | 360 " | Chrome | สังกะสีโครเมต | ติดผนัง | 20 | 1 | 21 " | 78 " | ฿281,506 | RFQ
| |
RRWM-6/24 | 149.5 " | ผงสีแดง | เหล็ก | ติดผนัง | 6 | 1 | 20 " | 72 " | ฿130,279 | RFQ
| |
RRWM-9/20 | 187.75 " | ผงสีแดง | เหล็ก | ติดผนัง | 9 | 1 | 20 " | 72 " | ฿182,509 | RFQ
| |
RRWM-2/20 | 42.5 " | ผงสีแดง | เหล็ก | ติดผนัง | 2 | 1 | 20 " | 72 " | ฿49,087 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.