Groz 36jn43 | ตัวปรับลม 3/8 นิ้ว Npt 88 Cfm 220 Psi | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GROZ 36JN43 Air Regulator 3/8 นิ้ว NPT 88 cfm 220 psi | AH6XCY

GROZ 36JN43 หัวปรับลม 3/8 นิ้ว NPT 88 cfm 220 psi

In Stock
รายการ: AH6XCY รุ่น: 36JN43
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
฿1,727 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องปรับลมเอนกประสงค์
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
พอร์ตเกจ1 / 8 "NPT
ช่วงความสูง5 ถึง 6 "
คลาส ISO1
แม็กซ์ ไหล88 cfm
แม็กซ์ อัตราการไหล76 ถึง 100 cfm
สูงสุด ความดันขาเข้า220 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
ความสูงโดยรวม5.31 "
ความกว้างโดยรวม2.16 "
ขนาดท่อ3 / 8 "
ช่วงการปรับความดัน7 ถึง 145 psi
พิสัย2 ถึง 3 "
การออกแบบวาล์วสมดุลย์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)14.48
ความยาวเรือ (ซม.)6.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.6
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

รายละเอียดสินค้า:

  • การจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์: General Purpose Air Regulator
  • Super Mercedes Dynaflo 0425918, Jupiter 42007773

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงความสูงแม็กซ์ ไหลความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมขนาดท่อพิสัยราคา
GROZ 36JN40 Air Regulator 1/8 นิ้ว NPT 17 cfm 220 psi | AH6XCV 36 ม.ค. 403 ถึง 4 "17 cfm3.19 "1.57 "1 / 8 "1 ถึง 2 "฿810
GROZ 36JN41 หัวปรับลม 1/4 นิ้ว NPT 21 cfm 220 psi | AH6XCW 36 ม.ค. 413 ถึง 4 "21 cfm3.19 "1.57 "1 / 4 "1 ถึง 2 "฿823
GROZ 36JN42 หัวปรับลม 1/4 นิ้ว NPT 56 cfm 220 psi | AH6XCX 36 ม.ค. 425 ถึง 6 "56 cfm5.31 "2.16 "1 / 4 "2 ถึง 3 "฿1,303
GROZ 36JN44 เครื่องปรับลม 1/2 นิ้ว NPT 140 cfm 220 psi | AH6XCZ 36 ม.ค. 446 ถึง 7 "140 cfm6.5 "2.75 "1 / 2 "2 ถึง 3 "฿2,129
GROZ 36JN45 Air Regulator 3/4 นิ้ว NPT 175 cfm 220 psi | AH6XDA 36 ม.ค. 456 ถึง 7 "175 cfm6.97 "3.54 "3 / 4 "3 ถึง 4 "฿6,149
GROZ 36JN46 Air Regulator 1 นิ้ว NPT 210 cfm 220 psi | AH6XDB 36 ม.ค. 466 ถึง 7 "210 cfm6.97 "3.54 "1"3 ถึง 4 "฿6,035

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GROZ 36JN43 หัวปรับลม 3/8 นิ้ว NPT 88 cfm 220 psi
฿1,727 / หน่วย