Groz L1491 | เครื่องจ่ายน้ำมันหล่อลื่นแบบอัดอากาศ Micro Mist 1/4 นิ้ว Npt 58 Cfm 145 Psi | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GROZ L1491 เครื่องจ่ายน้ำมันหล่อลื่นแบบอัดอากาศ, หมอกขนาดเล็ก, 1/4 นิ้ว Npt, 58 Cfm, 145 PSI | CR3MHY 36JN57

GROZ L1491 เครื่องจ่ายน้ำมันหล่อลื่นแบบอัดอากาศ, ไมโครมิสต์, 1/4 นิ้ว Npt, 58 Cfm, 145 PSI

In Stock
รายการ: CR3MHY รุ่น: L1491อ้างไขว้: 36JN57
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
฿1,816 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นน้ำมันเครื่อง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.37
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
GROZ L1593 เครื่องจ่ายน้ำมันหล่อลื่นแบบอัดอากาศ, หมอกขนาดเล็ก, 1/2 นิ้ว Npt, 200 Cfm, 145 PSI | CR3MHV 36JN59 L1593฿2,158
GROZ L1593-M เครื่องจ่ายน้ำมันหล่อลื่นแบบอัดอากาศ, Micro Mist, 1/2 นิ้ว Npt, 200 Cfm, 290 PSI | CR3MHW 36JN60 L1593-ม฿3,163
GROZ L1391 เครื่องจ่ายน้ำมันหล่อลื่นแบบอัดอากาศ, หมอกขนาดเล็ก, 1/4 นิ้ว Npt, 48 Cfm, 145 PSI | CR3MHX 36JN56 L1391฿1,449
GROZ L1794-M เครื่องจ่ายน้ำมันหล่อลื่นแบบอัดอากาศ, Micro Mist, 3/4 นิ้ว Npt, 255 Cfm, 290 PSI | CR3MHZ 36JN61 L1794-ม฿6,132
GROZ L1492 เครื่องจ่ายน้ำมันหล่อลื่นแบบอัดอากาศ, หมอกขนาดเล็ก, 3/8 นิ้ว Npt, 106 Cfm, 145 PSI | CR3MJA 36JN58 L1492฿1,695
GROZ L1795-M เครื่องจ่ายน้ำมันหล่อลื่นแบบอัดอากาศ, Micro Mist, 1 นิ้ว Npt, 318 Cfm, 290 PSI | CR3MJB 36JN62 L1795-ม฿4,418

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GROZ L1491 เครื่องจ่ายน้ำมันหล่อลื่นแบบอัดอากาศ, ไมโครมิสต์, 1/4 นิ้ว Npt, 58 Cfm, 145 PSI
฿1,816 / หน่วย