GUARD DOG GD3-DO-O เคเบิลกันรอย สีส้ม 1.5 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวป้องกันสายเคเบิล |
ความสูงของช่อง | 1-1 / 4 " |
ความกว้างของช่อง | 3-1 / 4 " |
สี | ส้ม |
รูปแบบการเชื่อมต่อ | กระดูกสุนัข |
ความสูง | 2" |
ความยาว | 1.5ft |
ความจุโหลด | 10,500 ปอนด์ |
วัสดุ | ยูรีเทน |
สูงสุด สายเคเบิล Dia. | 1-1 / 4 " |
จำนวนช่อง | 3 |
สไตล์ | วางมากกว่า |
ความกว้าง | 19.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.44 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 59.69 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 51.44 |
รหัส HS | 3926909980 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.