GUARD DOG GDT5X125-LO/B ตัวป้องกันสายเลี้ยวซ้าย 5 ช่อง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวป้องกันสายเคเบิล 45 องศาเลี้ยวซ้าย |
ความสูงของช่อง | 1.33 " |
ความกว้างของช่อง | 1.33 " |
ช่องทาง | 5 |
สี | ส้ม (ฝา), ดำ (ทางลาด) |
รูปแบบการเชื่อมต่อ | กระดูกสุนัข |
ความสูง | 1.88 " |
ความยาว | 24.5 " |
ความจุโหลด | 10,500 (ยาง), 21,000 (เพลา) ปอนด์ |
วัสดุ | ยูรีเทน |
สูงสุด สายเคเบิล Dia. | 1-1 / 4 " |
จำนวนช่อง | 5 |
สไตล์ | ที่ใส่บานพับ |
ความกว้าง | 19.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.14 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 58.93 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 64.52 |
รหัส HS | 39269097 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.