GUARDAIR ชุดปืนลม HT107 สีโครม ยาว 58 นิ้ว 120 Psi
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดปืนลม |
ปริมาณลม | 150 ตร.ม |
วัสดุของตัวเครื่อง | อลูมิเนียมและไฟเบอร์กลาส |
รูปแบบตัว | กำด้ามปืน |
สี | Chrome |
ขนาดส่วนขยาย | 48 " |
ขนาดขาเข้า | 3/4 "(F) NPT |
สูงสุด dBA | 121 |
สูงสุด ความดันขาเข้า | 120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จมูกวัว | ความปลอดภัย |
ขนาด Outlet | 1/2 "(F) NPT |
เอาท์พุต | 185 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 58 " |
ทริกเกอร์ | ทริกเกอร์ประเภทคันโยก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 135.89 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.78 |
รหัส HS | 8424209000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ปริมาณลม | วัสดุของตัวเครื่อง | ขนาดขาเข้า | สูงสุด dBA | ขนาด Outlet | เอาท์พุต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZR6507KIT | 8 ตร.ม | อลูมิเนียม | 1/4 "(F) NPT | 100 | 1/8 "(F) NPT | 0.6 ปอนด์ | ฿1,403 | ||
HT106 | 150 ตร.ม | อลูมิเนียมและไฟเบอร์กลาส | 3/4 "(F) NPT | 121 | 1/2 "(F) NPT | 185 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿167,711 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.