GUARDAIR ปืนลม INF5048SS, 120 Psi, 185 Scfm, ความยาว 58 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปืนลม |
ปริมาณลม | 185 ตร.ม |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็ก |
รูปแบบตัว | ในบรรทัด |
สี | สีดำและโครเมียม |
ขนาดส่วนขยาย | 48 " |
ขนาดขาเข้า | 3/4 "(F) NPT |
สูงสุด dBA | 121 |
สูงสุด ความดันขาเข้า | 120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จมูกวัว | จุดสิ่วเหล็ก |
ความยาวหัวฉีด | 5-3 / 4 " |
ขนาด Outlet | 3/4 "(F) NPT |
เอาท์พุต | 12 ปอนด์ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 58 " |
ทริกเกอร์ | คันโยก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.69 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 155.45 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 8424209000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ปริมาณลม | วัสดุของตัวเครื่อง | สี | สูงสุด dBA | ขนาด Outlet | เอาท์พุต | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INF5024AA | 185 ตร.ม | อลูมิเนียม | Chrome | 121 | 1/2 "(F) NPT | 12 ปอนด์ | 34 " | ฿10,410 | ||
INF5048AA | 185 ตร.ม | อลูมิเนียม | สีดำและโครเมียม | 121 | 3/4 "(F) NPT | 12 ปอนด์ | 58 " | ฿10,816 | ||
INF5072AA | 185 ตร.ม | อลูมิเนียม | สีดำและโครเมียม | 121 | 3/4 "(F) NPT | 12 ปอนด์ | 82 " | ฿11,222 | RFQ
| |
INF5024SS | 185 ตร.ม | เหล็ก | Chrome | 121 | 3/4 "(F) NPT | 12 ปอนด์ | 34 " | ฿13,710 | ||
INF5072SS | 185 ตร.ม | เหล็ก | Chrome | 121 | 3/4 "(F) NPT | 12 ปอนด์ | 82 " | ฿15,335 | RFQ
| |
INF5036AA | 185 ตร.ม | อลูมิเนียม | Black | 121 | 1/2 "(F) NPT | 12 ปอนด์ | 46 " | ฿10,612 | ||
INF5036SS | 185 ตร.ม | เหล็ก | สีเหลือง | 121 | 1/2 "(F) NPT | 12 ปอนด์ | 46 " | ฿14,116 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.