Guardair Lzr600018aa | ปืนลม สีเทา 120 Psi ยาว 22-1/2 นิ้ว | 3apy6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GUARDAIR LZR600018AA ปืนลม สีเทา 120 Psi ความยาว 22-1/2 นิ้ว | AC8JKW 3APY6

GUARDAIR ปืนลม LZR600018AA สีเทา 120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ยาว 22-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC8JKW รุ่น: LZR600018AAอ้างอิงข้าม: 3APY6
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
฿1,269 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปืนลม
ปริมาณลม13 ตร.ม
วัสดุของตัวเครื่องหล่ออลูมิเนียม
รูปแบบตัวกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™
สีสีเทา
ขนาดส่วนขยาย18 "
ขนาดขาเข้า1/4 "(F) NPT
สูงสุด dBA101
สูงสุด ความดันขาเข้า120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จมูกวัวเวนทูรี
ความยาวหัวฉีด2"
ขนาด Outlet1/8 "(F) NPT
เอาท์พุต0.9 ปอนด์
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ22.5 "
ทริกเกอร์คันโยก
UPC690773023001

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)63.5
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS8424209000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
GUARDAIR LZR600006AA ปืนลม สีเทา 120 Psi ความยาว 10-1/2 นิ้ว | AC8JKU 3APY4 LZR600006AA10.5 "฿1,207
GUARDAIR LZR600036AA ปืนลม สีเทา 120 Psi ความยาว 40-1/2 นิ้ว | AC8JKY 3APY8 LZR600036AA40.5 "฿1,357
GUARDAIR LZR600060AA ปืนลม สีเทา 120 Psi ความยาว 64-1/2 นิ้ว | AC8JLA 3APZ1 LZR600060AA64.5 "฿1,480
GUARDAIR LZR600072AA ปืนลม สีเทา 120 Psi ความยาว 76-1/2 นิ้ว | AC8JLB 3APZ2 LZR600072AA76.5 "฿1,540
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GUARDAIR ปืนลม LZR600018AA สีเทา 120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ยาว 22-1/2 นิ้ว
฿1,269 / หน่วย