GUARDAIR หน่วยสูญญากาศ N101MC พร้อมชุดทางเข้าและอุปกรณ์ต่อพ่วงขนาด 1.25 นิ้ว 10 แกลลอน
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สูญญากาศ |
อัตราการไหลของอากาศ | 20 cfm |
ช่องอากาศเข้า NPT (นิ้ว) | 3/8 |
ความสูง | 17.5 " |
ความยาว | 23.5 " |
ระดับเสียง | 93 เดซิเบล |
UPC | 690773031600 |
อัตราการไหลของสุญญากาศ | 61 cfm |
ความกว้าง | 17.5 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดถังซัก | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM400 | - | 2.5 " | 24.8 " | 7" | ฿43,714 | ||
MM800 | - | - | - | - | ฿44,845 | RFQ
| |
N101SC | - | - | - | - | ฿46,646 | RFQ
| |
N301BCATEX | - | - | - | - | ฿109,317 | RFQ
| |
N301BCNED | - | - | - | - | ฿80,772 | RFQ
| |
N301BCX | 30 Gallon | 23.3 " | 38.3 " | 24 " | ฿57,517 | ||
N301BCXATEX | 30 Gallon | 23.3 " | 38.3 " | 24 " | ฿105,008 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.