GUARDAIR N551BC-NED เครื่องดูดฝุ่นลม, 15 แรงม้า, 55 แกลลอน, 89 Cfm
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องดูดฝุ่นนิวเมติกแบบคงที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า |
Air Flow | 89 cfm |
อากาศไหลเข้า | 0.75 " |
ต้องการอากาศ | 68 cfm |
ประเภทตัวกรอง | กระสุนปืน |
การเข้าถึงแนวนอน | 20 ฟุต |
เครื่องอัดอากาศขั้นต่ำ | HP ฮิต |
ระดับเสียง | 102 dBA |
ลิฟท์น้ำแบบคงที่ | 185 " |
วัสดุถัง | เหล็ก |
ความจุถังสุญญากาศ | 55 แกลลอน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 63.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
รหัส HS | 8508600000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Air Flow | ระดับเสียง | ความจุถังสุญญากาศ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
N552BC-NED | 163 cfm | 102 dBA | 55 แกลลอน. | ฿124,946 | ||
N552BCX-เน็ด | 163 cfm | 102 dBA | 55 แกลลอน. | ฿119,990 | ||
N551BCX-เน็ด | 89 cfm | 102 dBA | 55 แกลลอน. | ฿76,245 | ||
N551DC-NED | 60 cfm | 101 dBA | 55 แกลลอน. | ฿76,245 | ||
N301BC-NED | 89 cfm | 102 dBA | 30 แกลลอน. | ฿80,772 | ||
N301BCX-เน็ด | 89 cfm | 102 dBA | 30 แกลลอน. | ฿74,768 | ||
N301DC-NED | 60 cfm | 101 dBA | 30 แกลลอน. | ฿74,768 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.