GUARDAIR N552BX หัวสร้างสุญญากาศคู่พร้อมทางเข้า 1.5 นิ้ว 55 แกลลอน
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หัวดูดลมแบบหัวคู่ |
อัตราการไหลของอากาศ | 110 cfm |
ช่องอากาศเข้า NPT (นิ้ว) | 3 / 4 " |
เกจ (เหล็ก) | 19 |
ความสูง | 21.3 " |
ความยาว | 28 " |
ระดับเสียง | 102 เดซิเบล |
อัตราการไหลของสุญญากาศ | 163 cfm |
ความกว้าง | 21.3 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.29 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Air Flow | ประเภทตัวกรอง | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | ความจุถังสุญญากาศ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N301B | 89 cfm | HEPA | - | หัวดูดลม | - | 30 แกลลอน. | - | ฿32,894 | ||
N301BK | 89 cfm | HEPA | - | หัวดูดลม | - | 30 แกลลอน. | - | ฿46,681 | ||
N552BK | 163 cfm | HEPA | - | หัวดูดลม | - | 55 แกลลอน. | - | ฿79,113 | ||
N551BK | 89 cfm | HEPA | - | หัวดูดลม | - | 55 แกลลอน. | - | ฿47,236 | ||
N551B | 89 cfm | กระสุนปืน | - | หัวดูดลม | - | 55 แกลลอน. | - | ฿33,449 | ||
N552B | - | - | 22.5 " | หัวดูดลมแบบหัวคู่ | 27.7 " | - | 24.5 " | ฿65,326 | RFQ
| |
N552BX2 | - | - | - | หัวดูดลมแบบหัวคู่ | - | - | - | ฿74,348 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.