GUARDAIR U75LJ072AA3 ปืนลม, 120 Psi, 2.8 ปอนด์, ยาว 79 นิ้ว, 49 Scfm
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปืนลม |
ปริมาณลม | 49 ตร.ม |
วัสดุของตัวเครื่อง | อลูมิเนียม |
รูปแบบตัว | กำด้ามปืน |
สี | Chrome |
ขนาดส่วนขยาย | 72 " |
ขนาดขาเข้า | 3/8 "(F) NPT |
สูงสุด dBA | 104 |
สูงสุด ความดันขาเข้า | 120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จมูกวัว | เวนทูรี |
ความยาวหัวฉีด | 2" |
ขนาด Outlet | 3/4 ถึง 32 "(F) NPT |
เอาท์พุต | 2.8 ปอนด์ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 79 " |
ทริกเกอร์ | คันโยก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 198.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.05 |
รหัส HS | 8424209000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
U75LJ018AA2 | Chrome | 25 " | ฿1,869 | ||
U75LJ072AA2 | สีเทา | 79 " | ฿2,423 | RFQ
| |
U75LJ012AA3 | Chrome | 19 " | ฿1,807 | ||
U75LJ018AA3 | สีเทา | 25 " | ฿1,869 | ||
U75LJ024AA3 | สีเทา | 32 " | ฿1,930 | ||
U75LJ036AA3 | สีเทา | 43 " | ฿2,053 | ||
U75LJ048AA3 | สีเทา | 55 " | ฿2,176 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.