Guardair U75xt060aa3 | ปืนลม 120 Psi 66 Scfm ยาว 67 นิ้ว | 3mlv9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GUARDAIR U75XT060AA3 ปืนลม 120 Psi 66 Scfm ยาว 67 นิ้ว | AD2BPX 3MLV9

GUARDAIR U75XT060AA3 ปืนลม, 120 Psi, 66 Scfm, ยาว 67 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD2BPX รุ่น: U75XT060AA3อ้างอิงไขว้: 3MLV9
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
฿2,493 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปืนลม
ปริมาณลม66 ตร.ม
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
รูปแบบตัวกำด้ามปืน
สีสีเทา
ขนาดส่วนขยาย60 "
ขนาดขาเข้า3/8 "(F) NPT
สูงสุด dBA101
สูงสุด ความดันขาเข้า120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จมูกวัวแรงขับ Xtra (R)
ความยาวหัวฉีด2"
ขนาด Outlet3/4 ถึง 32 "(F) NPT
เอาท์พุต3.3 ปอนด์
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ67 "
ทริกเกอร์คันโยก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.13
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)167.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS8424209000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นปริมาณลมสีขนาดขาเข้าสูงสุด dBAขนาด Outletเอาท์พุต¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
GUARDAIR U75LJ006AA225 ปืนลม 120 Psi ความยาว 10-3/8 นิ้ว 34 Scfm | AA8LDT 19A828 U75LJ006AA22534 ตร.มเมทัลลิกและสีดำ1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 ปอนด์10.375 "฿1,917
GUARDAIR U75XT006AA225 ปืนลม 120 Psi ความยาว 10-3/8 นิ้ว 54 Scfm | AA8LDU 19A829 U75XT006AA22554 ตร.มเมทัลลิกและสีดำ1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 ปอนด์10.375 "฿2,246
GUARDAIR U75XT006AA2 ปืนลม 120 Psi 3.3 Lbf 66 Scfm ความยาว 13 นิ้ว | AD2BPC 3MLT7 U75XT006AA266 ตร.มสีเทา3/8 "(F) NPT1013/4 ถึง 32 "(F) NPT3.3 ปอนด์13 "฿1,940
GUARDAIR U75XT012AA2 ปืนลม 120 Psi 66 Scfm ความยาว 16 นิ้ว | AD2BPE 3MLT9 U75XT012AA266 ตร.มสีเทา3/8 "(F) NPT1013/4 ถึง 32 "(F) NPT3.3 ปอนด์16 "฿2,001
GUARDAIR U75XT018AA2 ปืนลม 120 Psi 3.3 Lbf 66 Scfm ความยาว 25 นิ้ว | AD2BPG 3MLU2 U75XT018AA266 ตร.มสีเทา3/8 "(F) NPT1013/4 ถึง 32 "(F) NPT3.3 ปอนด์25 "฿2,114
GUARDAIR U75XT024AA2 ปืนลม 120 Psi 66 Scfm ความยาว 32 นิ้ว | AD2BPJ 3MLU4 U75XT024AA266 ตร.มสีเทา3/8 "(F) NPT1013/4 ถึง 32 "(F) NPT3.3 ปอนด์32 "฿2,125
GUARDAIR U75XT036AA2 ปืนลม 120 Psi 66 Scfm ความยาว 43 นิ้ว | AD2BPL 3MLU6 U75XT036AA266 ตร.มChrome3/8 "(F) NPT1013/4 ถึง 32 "(F) NPT3.3 ปอนด์43 "฿2,248

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GUARDAIR U75XT060AA3 ปืนลม, 120 Psi, 66 Scfm, ยาว 67 นิ้ว
฿2,493 / หน่วย