GUARDIAN EQUIPMENT G1724 เครื่องล้างตา/ล้างหน้า ติดผนัง โถสแตนเลส
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สถานีล้างตา |
มาตรฐาน ADA | ไม่ |
ชาม Dia. | 11-1 / 2 " |
สี | เงิน |
ความลึก | 13.75 " |
Eye Wash เปิดใช้งานโดย | ธง Push Handle |
วัสดุจับล้างตา | อลูมิเนียม |
วัสดุชามล้างตา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุที่เหมาะสม | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม |
ขนาดที่เหมาะสม | 1/2 "NPT ตัวเมีย |
หัวหน้า Dia. | 1.5 " |
ความสูง | 9.5 " |
การติด | ผนัง |
จำนวนหัว | 4 |
วัสดุท่อ | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม |
วัสดุวาล์ว | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม |
ความกว้าง | 15.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.11 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.75 |
รหัส HS | 7324100010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ชิ้น | วัสดุ | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1724P | ส้ม | สถานีล้างตา | - | - | ฿22,782 | ||
G1704 | - | ยาล้างตา | เหล็กกล้าไร้สนิม | ติดแท่น | ฿32,536 | RFQ
| |
G1704P | - | ยาล้างตา | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | ติดแท่น | ฿28,680 | RFQ
| |
G1704PCC | Chrome | ยาล้างตา | - | - | ฿59,785 | RFQ
| |
G1721 | - | ยาล้างตา | เหล็กกล้าไร้สนิม | ติดผนัง | ฿47,742 | RFQ
| |
G1727 | - | ยาล้างตา | - | ติดตั้งดาดฟ้าปิดภาคเรียน | ฿36,176 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.