GUARDIAN EQUIPMENT G1950P ฝักบัวอาบน้ำแบบเปียกพร้อมหน้า / พลาสติกล้างตา
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สถานีความปลอดภัย |
ชาม Dia. | 11-3 / 4 " |
สี | ส้ม |
Eye Wash เปิดใช้งานโดย | ธง Push Handle |
วัสดุจับล้างตา | อลูมิเนียมหล่อ |
วัสดุชามล้างตา | พลาสติก |
วัสดุที่เหมาะสม | เหล็กชุบสังกะสี |
หัวหน้า Dia. | 2.25 " |
ความสูง | 96 " |
การติด | ยืนฟรี |
วัสดุท่อ | เหล็กชุบสังกะสี |
ความยาวมือจับฝักบัว | 30 " |
หัวฝักบัวเปิดใช้งานโดย | ดึงมือจับ |
วัสดุหัวฝักบัว | พลาสติก |
วัสดุวาล์ว | ทองเหลือง |
ความกว้าง | 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.29 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.61 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 83.82 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 42.93 |
รหัส HS | 3922100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.