HK พอร์เตอร์ 1490mc | เครื่องตัดโบลท์ 14 นิ้ว ฝา 5/16 นิ้ว | 2h053 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HK PORTER 1490MC Bolt Cutter 14 Inch 5/16 Inch Cap | AB9ZRR 2H053

H.K. PORTER 1490MC Bolt Cutter 14 นิ้ว 5/16 นิ้ว Cap

In Stock
รายการ: AB9ZRR รุ่น: 1490MCข้ามอ้างอิง: 2H053
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
฿8,501 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องตัด Bolt
ตลับเข็มตลอดกับ Thrust Balls on Case, Ball on Motor
แปรงถอดเปลี่ยนได้จากภายนอก
การตัดศูนย์ตัด
กรงขังที.วี
แอมป์โหลดเต็ม2.51
กล่องเกียร์อลูมิเนียมหล่อ
วัสดุเกียร์เหล็กชุบแข็ง
อัตราส่วนเกียร์29:1
ประเภทเกียร์ลานและเดือย
สไตล์กริปGrip ยาง
จัดการวัสดุเหล็ก
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียมหล่อ
ป้อน HP1/4
วัสดุขากรรไกรเครื่องมือเหล็กอัลลอย
ความยาวเพลาน้อย12.125 "
การหล่อลื่นน้ำมันเกียร์ฟลูอิดถาวร
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
แม็กซ์ แรงบิด235 นิ้ว --lb.
ชนิดเครื่องยนต์แม่เหล็กถาวร DC
การติดทุกตำแหน่ง
แผ่นป้าย RPM62
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ14 "
โหลดมากเกินไป235 ปอนด์
เปลี่ยนแปรง6YHZ0
ย้อนกลับเพลาเอาท์พุทไม่
การหมุนกลับได้
ช่วง RPMเพื่อ 51 75
ซีลประเภทปากสปริงโหลดบนเพลาอินพุตและเอาต์พุต
การวางแนวเพลาParallel
การป้องกันความร้อนไม่มี
แรงดันไฟฟ้าVDC 90

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.37
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)39.88
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS8203406000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจัดการวัสดุวัสดุขากรรไกร¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
HK PORTER 0090FC สลักเกลียว 18 1/4 นิ้ว 3/8 นิ้ว Cap | AB9XNG 2G976 0090FCไฟเบอร์กลาสเหล็ก18.25 "฿11,422
HK PORTER 0090MC สลักเกลียว 18 นิ้ว 3/8 นิ้ว Cap | AB9XNH 2G978 0090MCเหล็กเหล็ก18 "฿8,183
HK PORTER 0190FC สลักเกลียว 24 1/2 นิ้ว 7/16 นิ้ว Cap | AB9XNL 2G992 0190FCไฟเบอร์กลาสเหล็ก24.5 "฿13,209
HK PORTER 0290FC สลักเกลียว 30 1/2 นิ้ว 1/2 นิ้ว | AB9ZRB 2H007 0290FCไฟเบอร์กลาสเหล็กอัลลอยด์ปลอม30.5 "฿17,192
HK PORTER 0290MC สลักเกลียว 30 นิ้ว 1/2 นิ้ว | AB9ZRD 2H013 0290MCเหล็กเครื่องมือเหล็กอัลลอย30 "฿11,899
HK PORTER 0390FC สลักเกลียว 36 1/2 นิ้ว 9/16 นิ้ว | AB9ZRG 2H021 0390FCไฟเบอร์กลาสวางเหล็กกล้าเครื่องมือโลหะผสมปลอม36.5 "฿19,579
HK PORTER 0390MC สลักเกลียว 36 นิ้ว 9/16 นิ้ว | AB9ZRH 2H023 0390MCเหล็กเครื่องมือเหล็กอัลลอย36 "฿12,811

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

H.K. PORTER 1490MC Bolt Cutter 14 นิ้ว 5/16 นิ้ว Cap
฿8,501 / หน่วย