Hakko Fa400-04 | เครื่องดูดควันบัดกรีแบบตั้งโต๊ะ 120v | 32tv20 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAKKO FA400-04 เครื่องดูดควันบัดกรีแบบตั้งโต๊ะ 120V | AH3LDZ 32TV20

HAKKO FA400-04 เครื่องดูดควันบัดกรีแบบตั้งโต๊ะ 120V

In Stock
รายการ: AH3LDZ รุ่น: FA400-04อ้างไขว้: 32TV20
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
฿5,097 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องดูดควันบัดกรีแบบตั้งโต๊ะ
Air Flow38.8 cfm
ความลึก7.3 "
กรองสื่อโฟมถ่านกัมมันต์
ความสูง3"
Hz50/60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต120 VAC
จำนวนทางเข้า1
ระดับเสียง50
วัตต์15/13
ความกว้าง5.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35
ความสูงของเรือ (ซม.)25.4
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.02
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

รายละเอียดสินค้า:

Hakko FA400-04 เครื่องดูดควันบัดกรีแบบตั้งโต๊ะใช้เพื่อกำจัดควันและควันอันตรายที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการบัดกรี

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มีฟังก์ชั่นควบคุม 3 ระดับ สูง กลาง และต่ำ เพื่อปรับความแรงลม
  • เครื่องดูดควันจากการบัดกรีแบบตั้งโต๊ะ Hakko fa400-04 นี้มีตัวกรองถ่านกัมมันต์ยูรีเทนเพื่อลดกลิ่นควันที่เกิดจากการบัดกรี
  • เครื่องดูดควันจากการบัดกรีแบบตั้งโต๊ะนี้ช่วยให้ติดตั้งในแนวนอน (ทรงต่ำ) / แนวตั้ง (ตั้งตรง) เพื่อการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

มาตรฐานและการรับรอง:

  • กรมอุตุนิยมวิทยา
  • ได้มาตรฐาน

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ตัวกรองถ่านกัมมันต์ในเครื่องดูดควัน Hakko FA400-04 มีประสิทธิภาพเพียงใด

A. ไส้กรองถ่านกัมมันต์สามารถกรองกลิ่นจากอากาศได้ 80%

ถาม ความเร็วของอากาศในเครื่องดูดควันแบบตั้งโต๊ะนี้มีความเร็วเท่าใด

A.

  • แนวนอน : 2.6 ม./วินาที (50 Hz) / 2.9 ม./วินาที (60 Hz)
  • ในแนวตั้ง : 1.0 ม./วินาที (50 Hz) / 1.1 ม./วินาที (60 Hz)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAKKO FA400-04 เครื่องดูดควันบัดกรีแบบตั้งโต๊ะ 120V
฿5,097 / หน่วย