HALDER SUPERCRAFT 3366107 ค้อนทุบเดดโบลว์ ด้ามไม้ 15 ปอนด์
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ค้อนทุบตาย |
เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า | 4" |
สีของมือจับ | โดยธรรมชาติ |
จัดการออกแบบ | ตรง |
จัดการวัสดุ | Hickory ไม้ |
หัวสี | สีเทา / สีขาว |
ความยาวหัว | 8.25 " |
วัสดุหัว | เหล็กและไนลอน |
น้ำหนักหัว | 15 ปอนด์ |
ความกว้างหัว | 4" |
ไม่จอด | ไม่ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 39.25 " |
Tether สามารถ | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.93 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.41 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 101.09 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 8205206000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.