HALDEX BARNES 1080086 ปั๊มเกียร์ 2 สเตจ 3600 รอบต่อนาที 28 Gpm
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มเกียร์ไฮดรอลิก |
ขับรถ | โดยตรง |
GPM @ 1000 PSI | 6.7 |
GPM @ 2000 PSI | 6.3 |
ต้องใช้ HP | 15 |
อินพุต RPM | 3600 |
ชุดติดตั้ง | SAE ก |
การไหลเล็กน้อย | 28 GPM |
พอร์ต (ขาเข้า) | 1 "NPT |
พอร์ต (Outlet) | 3 / 4 "NPT |
การหมุน | ตามเข็มนาฬิกา |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ความยาวเพลา | 1.5 " |
ระบบเกียร์ | เวที 2 |
ชนิดภาพเขียน | ขั้นที่สอง |
UPC | 701385464981 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.71 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.91 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16.51 |
รหัส HS | 8413600030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
1080085 | ฿27,672 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.