HALLOWELL 405-1626SVA-PT ตู้เก็บของติดผนัง 26 x 16 กระดาษ parchment
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของติดผนัง |
การชุมนุม | ลอม |
สีของตู้ | กระดาษ |
ประเภทประตู | วิ๊ว |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัด | 22 |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง GREENGUARD |
จัดการ | คีย์ |
ระบบล็อค | จุด 1 |
วัสดุ | เหล็กแผ่นรีดเย็น |
จำนวนชั้นวาง | 1 |
ความลึกโดยรวม | 12 " |
ความสูงโดยรวม | 26 " |
ความกว้างโดยรวม | 16 " |
ความจุชั้นวาง | 80 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การชุมนุม | สีของตู้ | ระบบล็อค | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ความจุชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405-1626SV-PT | แต่อย่างใด | กระดาษ | จุด 1 | 26 " | 16 " | 80 ปอนด์ | ฿11,754 | RFQ
| |
405-3026SV-PT | แต่อย่างใด | กระดาษ | จุด 3 | 26 " | 30 " | 150 ปอนด์ | ฿16,704 | RFQ
| |
405-3630SV-PT | แต่อย่างใด | กระดาษ | จุด 3 | 30 " | 36 " | 150 ปอนด์ | ฿24,709 | ||
405-3026SVA-PT | ลอม | กระดาษ | จุด 3 | 26 " | 30 " | 150 ปอนด์ | ฿24,804 | ||
405-3630SVA-PT | ลอม | กระดาษ | จุด 3 | 30 " | 36 " | 150 ปอนด์ | ฿25,674 | ||
405-1626SV-ME | แต่อย่างใด | Black | จุด 1 | 26 " | 16 " | 80 ปอนด์ | ฿11,754 | RFQ
| |
405-3026SV-ME | แต่อย่างใด | Black | จุด 3 | 26 " | 30 " | 150 ปอนด์ | ฿16,704 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.