HALLOWELL 5135-3612-5HG ชั้นวางเพิ่มเติม เหล็กแผ่นรีดเย็น - แพ็คละ 5 ชิ้น
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางเพิ่มเติม |
การชุมนุม | แต่อย่างใด |
สี | สีเทา |
ความลึก | 12 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัด | 22 |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง GREENGUARD |
ความสูง | 1.25 " |
วัสดุ | เหล็กแผ่นรีดเย็น |
ความจุชั้นวาง | 500 ปอนด์ |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.22 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 93.98 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความจุชั้นวาง | การชุมนุม | สี | ความกว้าง | ความลึก | เสร็จสิ้น | วัด | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5135-3618-5HG | 500 ปอนด์ | แต่อย่างใด | สีเทา | 36 " | 18 " | เคลือบผง | 22 | 1.25 " | ฿9,996 | |
5135-3624-5HG | 500 ปอนด์ | แต่อย่างใด | สีเทา | 36 " | 24 " | เคลือบผง | 22 | 1.25 " | ฿11,916 | |
5135-4812-5HG | 375 ปอนด์ | แต่อย่างใด | สีเทา | 48 " | 12 " | เคลือบผง | 22 | 1.25 " | ฿13,141 | |
5135-4818-5HG | 375 ปอนด์ | แต่อย่างใด | สีเทา | 48 " | 18 " | เคลือบผง | 22 | 1.25 " | ฿16,955 | |
5135-4824-5 | 350 ปอนด์ | แต่อย่างใด | สีเทา | 48 " | 24 " | เคลือบผง | 22 | 1.25 " | ฿18,427 | |
5138-3612-5HG | 800 ปอนด์ | แต่อย่างใด | สีเทา | 36 " | 12 " | เคลือบผง | 20 | 1.25 " | ฿10,225 | |
5138-3618-5HG | 800 ปอนด์ | แต่อย่างใด | สีเทา | 36 " | 18 " | เคลือบผง | 20 | 1.25 " | ฿11,780 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.