HALLOWELL 825S24A-ME ตู้เก็บของ ดำ สูง 78 นิ้ว สูง 48 นิ้ว กว้าง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
การชุมนุม | ลอม |
สีของตู้ | Black |
ประเภทประตู | Standard |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัด | 20 |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง GREENGUARD |
จัดการ | เดียว |
ระบบล็อค | 3-Point |
วัสดุ | เหล็กแผ่นรีดเย็น |
จำนวนประตู | 2 |
จำนวนลิ้นชัก | 0 |
จำนวนชั้นวาง | 4 |
ความลึกโดยรวม | 24 " |
ความสูงโดยรวม | 78 " |
ความกว้างโดยรวม | 48 " |
ความจุชั้นวาง | 250 ปอนด์ |
คะแนนความแข็งแรง | ด้านอุตสาหกรรม |
จำนวนลิ้นชักทั้งหมด | 0 |
UPC | 192109034168 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 87.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 198.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนชั้นวาง | ประกอบ / ไม่ประกอบ | การชุมนุม | ความลึกโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | สีของตู้ | ประเภทประตู | เสร็จสิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
835W18SV-PT | 1 | แต่อย่างใด | แต่อย่างใด | 18 " | 36 " | กระดาษ | วิ๊ว | ผงเคลือบผิว | ฿36,082 | RFQ
| |
835W24SV-PT | 1 | แต่อย่างใด | แต่อย่างใด | 24 " | 36 " | กระดาษ | วิ๊ว | ผงเคลือบผิว | ฿35,809 | RFQ
| |
825S18PT | 4 | แต่อย่างใด | แต่อย่างใด | 18 " | 48 " | กระดาษ | Standard | ผงเคลือบผิว | ฿39,545 | RFQ
| |
825S24PT | 4 | แต่อย่างใด | แต่อย่างใด | 24 " | 48 " | กระดาษ | Standard | ผงเคลือบผิว | ฿43,851 | RFQ
| |
845W18PT | 1 | แต่อย่างใด | แต่อย่างใด | 18 " | 48 " | กระดาษ | Standard | ผงเคลือบผิว | ฿34,418 | RFQ
| |
845W18SV-PT | 1 | แต่อย่างใด | แต่อย่างใด | 18 " | 48 " | กระดาษ | วิ๊ว | ผงเคลือบผิว | ฿42,872 | RFQ
| |
845W24PT | 1 | แต่อย่างใด | แต่อย่างใด | 24 " | 48 " | กระดาษ | Standard | ผงเคลือบผิว | ฿36,761 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.