HALLOWELL A5527-12HG ชั้นวางของเหล็กเสริม 12 นิ้ว ลึก 36 ช่อง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางถังโลหะ Adder |
ความลึกของถัง | 11 " |
ความสูงของถัง | (32) 9 ", (4) 12" |
ความกว้างของถัง | 9" |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัด | 14 ก. กระทู้, 20 ga. ชั้นวางของ |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง GREENGUARD |
ความจุโหลด | 800 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
ความลึกโดยรวม | 12 " |
ความสูงโดยรวม | 87 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
จำนวนถังขยะทั้งหมด | 36 |
UPC | 192109017406 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 68.04 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 9403200078 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกของถัง | ความสูงของถัง | ความกว้างของถัง | ความลึกโดยรวม | จำนวนถังขยะทั้งหมด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5525-12HG | 11 " | 12 " | 18 " | 12 " | 14 | ฿25,182 | ||
A5525-18HG | 17 " | 12 " | 18 " | 18 " | 14 | ฿28,915 | RFQ
| |
A5525-24HG | 23 " | 12 " | 18 " | 24 " | 14 | ฿31,132 | RFQ
| |
A5526-12HG | 11 " | 12 " | 12 " | 12 " | 21 | ฿27,010 | ||
A5526-18HG | 17 " | 12 " | 12 " | 18 " | 21 | ฿30,711 | RFQ
| |
A5526-24HG | 23 " | 12 " | 12 " | 24 " | 21 | ฿35,176 | RFQ
| |
A5527-18HG | 17 " | (32) 9 ", (4) 12" | 9" | 18 " | 36 | ฿37,041 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.