HALLOWELL A7723-18HG ชั้นวางของเสริม 87 นิ้ว สูง 48 นิ้ว กว้าง 18 นิ้ว ลึก | AA9ALL 1BNL2

HALLOWELL A7723-18HG ชั้นวางของเสริม สูง 87 นิ้ว กว้าง 48 นิ้ว ลึก 18 นิ้ว

รายการ: AA9ALL รุ่น: A7723-18HGข้ามอ้างอิง: 1BNL2
เบ็นพร้อม

เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง

฿39,843 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหน่วยเก็บเข้าลิ้นชัก
สีสีเทา
ความลึก18 "
เสร็จสิ้นเคลือบผง
วัด18
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆได้รับการรับรอง GREENGUARD
ความสูง87 "
วัสดุเหล็ก
จำนวนชั้นวาง8
การปรับชั้นวาง1-1 / 2 "เพิ่มขึ้น
ความจุชั้นวาง900 ปอนด์
สไตล์ชั้นวางของปิด
ประเภทชั้นวางของเพิ่มเข้าไป
ความกว้าง48 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 90.9
ความสูงของเรือ (ซม.)35.56
ความยาวเรือ (ซม.)223.52
ความกว้างของเรือ (ซม.)48.26
รหัส HS9403200078
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนชั้นวางสีความลึกความจุชั้นวางสไตล์ชั้นวางของประเภทชั้นวางของความกว้างเสร็จสิ้นราคา
HALLOWELL 4513-18HG ชั้นวางของเริ่มต้น 87inh 36inw 18ind | AA9AAK 1BGL6 4513-18HG8สีเทา18 "500 ปอนด์จุดเปิดStarter36 "เคลือบผง฿22,369
RFQ
HALLOWELL 4513-24HG ชั้นวางของเริ่มต้น 87inh 36inw 24ind | AA9AAL 1BGL7 4513-24HG8สีเทา24 "500 ปอนด์จุดเปิดStarter36 "เคลือบผง฿26,213
RFQ
HALLOWELL 4710-12HG ชั้นวางของเริ่มต้น 87inh 48inw 12ind | AA9AAM 1BGL8 4710-12HG5สีเทา12 "375 ปอนด์จุดเปิดStarter48 "เคลือบผง฿19,093
RFQ
HALLOWELL 4710-18HG ชั้นวางของเริ่มต้น 87inh 48inw 18ind | AA9AAN 1BGL9 4710-18HG5สีเทา18 "375 ปอนด์จุดเปิดStarter48 "เคลือบผง฿22,452
RFQ
HALLOWELL 4710-24HG ชั้นวางของสตาร์ท 87inh 48inw 24ind | AA9AAP 1BHL1 4710-24HG5สีเทา24 "350 ปอนด์จุดเปิดStarter48 "เคลือบผง฿24,434
RFQ
HALLOWELL 4711-12HG ชั้นวางของเริ่มต้น 87inh 48inw 12ind | AA9AAQ 1BHL2 4711-12HG6สีเทา12 "375 ปอนด์จุดเปิดStarter48 "เคลือบผง฿19,117
RFQ
HALLOWELL 4711-18HG ชั้นวางของเริ่มต้น 87inh 48inw 18ind | AA9AAR 1BHL3 4711-18HG6สีเทา18 "375 ปอนด์จุดเปิดStarter48 "เคลือบผง฿23,907
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HALLOWELL A7723-18HG ชั้นวางของเสริม สูง 87 นิ้ว กว้าง 48 นิ้ว ลึก 18 นิ้ว
฿39,843 / หน่วย